pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 17A3-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 17A3-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 17A3-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Apertura forzata -

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851282157

Codice prodotto

PZZFR 17A3-M2

Cod. produttore

FR 17A3-M2

Produttore

PZZ

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione a pistoncino con reset simultaneo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NC scatto rapido con riarmo manuale (B17), Testa: A pistoncino con reset simultaneo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.