pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1508-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FR 1508-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1508-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851343445

Codice prodotto

PZZFR 1508-M2

Cod. produttore

FR 1508-M2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione a pistoncino medio, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15), Testa: A pistoncino medio, Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529.