pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 12A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 12A1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 12A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851106880

Codice prodotto

PZZFR 12A1

Cod. produttore

FR 12A1

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino corto con guarnizione esterna, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.