pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1255-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1255-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1255-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851160776

Codice prodotto

PZZFR 1255-M2

Cod. produttore

FR 1255-M2

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva orientabile regolabile

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.