PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1215-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1215-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8018851344107
Codice prodotto
PZZFR 1215-M2
Cod. produttore
FR 1215-M2
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP67
Apertura forzata:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro


