PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1193-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 1193-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Forma della scatola - Blocco
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851365812
Codice prodotto
PZZFR 1193-M2
Cod. produttore
FR 1193-M2
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Forma della scatola:
Blocco
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67