pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1173-M2 INTERRUTTORE A POSIZIONE MANTENUTA PER A - FR 1173-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1173-M2 INTERRUTTORE A POSIZIONE MANTENUTA PER A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851306044

Codice prodotto

PZZFR 1173-M2

Cod. produttore

FR 1173-M2

Produttore

PZZ

Interruttore a posizione mantenuta per azionamento a fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: A posizione mantenuta per azionamento a fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.