pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1115-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1115-M2R28

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1115-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851344206

Codice prodotto

PZZFR 1115-M2R28

Cod. produttore

FR 1115-M2R28

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.