PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1076-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FR 1076-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851346422
Codice prodotto
PZZFR 1076-M2
Cod. produttore
FR 1076-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.


