pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-L05 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 9R2-L05

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-L05 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851253997

Codice prodotto

PZZFP 9R2-L05

Cod. produttore

FP 9R2-L05

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.