pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 9R2-FM2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851162879

Codice prodotto

PZZFP 9R2-FM2

Cod. produttore

FP 9R2-FM2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.