pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 9R2-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 9R2-F1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Forma della scatola - Blocco

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851031755

Codice prodotto

PZZFP 9R2-F1

Cod. produttore

FP 9R2-F1

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Forma della scatola:

Blocco

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

38.6 mm

Lunghezza del sensore:

122.4 mm

Apertura forzata:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.