pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 956-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FP 956-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 956-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851304903

Codice prodotto

PZZFP 956-M2

Cod. produttore

FP 956-M2

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva orientabile regolabile

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.