pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 7R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 7R2-L20

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 7R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Con sblocco ausiliario - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851088629

Codice prodotto

PZZFP 7R2-L20

Cod. produttore

FP 7R2-L20

Produttore

PZZ

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco d'emergenza:

no

Con sblocco ausiliario:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.