PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 6R2-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 6R2-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 38.6 mm
Lunghezza del sensore - 122.4 mm
Apertura forzata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851121074
Codice prodotto
PZZFP 6R2-M2
Cod. produttore
FP 6R2-M2
Produttore
PZZ
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
38.6 mm
Lunghezza del sensore:
122.4 mm
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67