PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 693 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FP 693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Forma della scatola - Blocco
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851030680
Codice prodotto
PZZFP 693
Cod. produttore
FP 693
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Forma della scatola:
Blocco
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
38.6 mm
Lunghezza del sensore:
108.9 mm
Apertura forzata:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


