PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 657 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FP 657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851030635
Codice prodotto
PZZFP 657
Cod. produttore
FP 657
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
130.9 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Altezza del sensore:
38.6 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Rivestimento scatola:
Altro