pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 611-XM2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FP 611-XM2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 611-XM2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851099472

Codice prodotto

PZZFP 611-XM2

Cod. produttore

FP 611-XM2

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino inox, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino inox con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.