pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 3478-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 3478-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 3478-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851205583

Codice prodotto

PZZFP 3478-M2

Cod. produttore

FP 3478-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.