pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 3478 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 3478

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Lunghezza max. della cordicella - 24 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851029530

Codice prodotto

PZZFP 3478

Cod. produttore

FP 3478

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Lunghezza max. della cordicella:

24 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.