pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FP 215

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 38.6 mm

  • Lunghezza del sensore - 116.2 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851027970

Codice prodotto

PZZFP 215

Cod. produttore

FP 215

Produttore

PZZ

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

38.6 mm

Lunghezza del sensore:

116.2 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.