pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L10F3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 20R2-L10F3M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L10F3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851128615

Codice prodotto

PZZFP 20R2-L10F3M2

Cod. produttore

FP 20R2-L10F3M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.