pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L05F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 20R2-L05F1M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L05F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851284816

Codice prodotto

PZZFP 20R2-L05F1M2

Cod. produttore

FP 20R2-L05F1M2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.