pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2078 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 2078

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Lunghezza max. della cordicella - 24 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851027475

Codice prodotto

PZZFP 2078

Cod. produttore

FP 2078

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Lunghezza max. della cordicella:

24 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.