pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1878-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 1878-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Lunghezza max. della cordicella - 24 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851097607

Codice prodotto

PZZFP 1878-M2

Cod. produttore

FP 1878-M2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Lunghezza max. della cordicella:

24 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.