pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1878-K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 1878-K70

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1878-K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851117138

Codice prodotto

PZZFP 1878-K70

Cod. produttore

FP 1878-K70

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.