PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1138-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FP 1138-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Senza
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8018851336874
Codice prodotto
PZZFP 1138-M2
Cod. produttore
FP 1138-M2
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Apertura forzata:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro