PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1135 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FP 1135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 38.6 mm
Lunghezza del sensore - 180.9 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8018851026294
Codice prodotto
PZZFP 1135
Cod. produttore
FP 1135
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
38.6 mm
Lunghezza del sensore:
180.9 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva orientabile regolabile
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67