pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 733-E0V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 733-E0V9

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 733-E0V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851118760

Codice prodotto

PZZFM 733-E0V9

Cod. produttore

FM 733-E0V9

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Leva ad asta

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile in acciaio inox 3x3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.