pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2115-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 2115-M2R28

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2115-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851348853

Codice prodotto

PZZFM 2115-M2R28

Cod. produttore

FM 2115-M2R28

Produttore

PZZ

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529, Apertura positiva: S?.