pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2076-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FM 2076-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2076-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851351372

Codice prodotto

PZZFM 2076-M2

Cod. produttore

FM 2076-M2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Con indicatore di stato:

no

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.