PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1656 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva orientabile regolabile
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8018851021879
Codice prodotto
PZZFM 1656
Cod. produttore
FM 1656
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Leva orientabile regolabile
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Con indicatore di stato:
no
Rivestimento scatola:
Laccato