pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1225 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FM 1225

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1225 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851113802

Codice prodotto

PZZFM 1225

Cod. produttore

FM 1225

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Asta a molla

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione ad asta a tutta molla, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Ad asta a tutta molla, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.