pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 984-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 984-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 984-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851157820

Codice prodotto

PZZFL 984-M2

Cod. produttore

FL 984-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversaledestra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.