pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 983-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 983-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 983-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851365331

Codice prodotto

PZZFL 983-M2

Cod. produttore

FL 983-M2

Produttore

PZZ

FL 983-M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.