pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 693-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FL 693-F

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 693-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851019340

Codice prodotto

PZZFL 693-F

Cod. produttore

FL 693-F

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.