PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 615 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018992
Codice prodotto
PZZFL 615
Cod. produttore
FL 615
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Apertura forzata:
sì
Altezza del sensore:
107 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Rivestimento scatola:
Laccato
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA