pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 604-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST - FL 604-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 604-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851128660

Codice prodotto

PZZFL 604-M2

Cod. produttore

FL 604-M2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A leva con asta in fibra vetro, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.