PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 576-K125 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FL 576-K125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Metallo
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Grado di protezione (IP) - IP67
Apertura forzata - no
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
8018851167690
Codice prodotto
PZZFL 576-K125
Cod. produttore
FL 576-K125
Produttore
PZZ
Materiale del corpo:
Metallo
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Grado di protezione (IP):
IP67
Apertura forzata:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato


