pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 551 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 551

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 33 mm

  • Altezza del sensore - 119 mm

  • Lunghezza del sensore - 56 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851018701

Codice prodotto

PZZFL 551

Cod. produttore

FL 551

Produttore

PZZ

Larghezza del sensore:

33 mm

Altezza del sensore:

119 mm

Lunghezza del sensore:

56 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

PIZZATO ELETTRICA

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA