pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 540-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE SENZ - FL 540-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 540-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE SENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851317330

Codice prodotto

PZZFL 540-M2

Cod. produttore

FL 540-M2

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione bistabile senza leva, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Bistabile per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.