PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 520 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FL 520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Asta a molla
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018442
Codice prodotto
PZZFL 520
Cod. produttore
FL 520
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Asta a molla
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
56 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
177 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato


