pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 510 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L - FL 510

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 510 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851018350

Codice prodotto

PZZFL 510

Cod. produttore

FL 510

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione a pistoncino lungo, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino lungo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.