PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FL 502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 33 mm
Altezza del sensore - 109 mm
Lunghezza del sensore - 56 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 6 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie FL
EAN
8018851018251
Codice prodotto
PZZFL 502
Cod. produttore
FL 502
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore:
33 mm
Altezza del sensore:
109 mm
Lunghezza del sensore:
56 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67