pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2280 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FL 2280

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851017599

Codice prodotto

PZZFL 2280

Cod. produttore

FL 2280

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.