pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2115 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 2115

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2115 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851016851

Codice prodotto

PZZFL 2115

Cod. produttore

FL 2115

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.