pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2078-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 2078-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2078-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851061660

Codice prodotto

PZZFL 2078-M2

Cod. produttore

FL 2078-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.