pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1883 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 1883

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851095764

Codice prodotto

PZZFL 1883

Cod. produttore

FL 1883

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA