pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1051 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 1051

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1051 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851015267

Codice prodotto

PZZFL 1051

Cod. produttore

FL 1051

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.