PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3393-X INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3393-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Forma della scatola - Blocco
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851214059
Codice prodotto
PZZFK 3393-X
Cod. produttore
FK 3393-X
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Forma della scatola:
Blocco
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67